PHOENIX CONTACT - PHC3070338 USST 4 MORSETTO PASSANTE COMPONIBILE - 3070338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...1.5 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Confezione
50 PZ
EAN
4046356543095
Codice prodotto
PHC3070338
Cod. produttore
3070338
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...1.5 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
51 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no


