pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3070310 USST 6-T/SB MORSETTO SEZIONATORE - 3070310

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3070310 USST 6-T/SB MORSETTO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356661959

Codice prodotto

PHC3070310

Cod. produttore

3070310

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

8.2 mm

Profondità:

82 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Con presa per test integrata:

no

Morsetto sezionatore per conv. misura, collegamento: Connessione a vite con supporto a molla, sezione: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, larghezza: 8,2 mm, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio