PHOENIX CONTACT - PHC3069666 UTWE 6-2/16 CONNETTORE AD INNESTO - 3069666

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza di asportazione isolamento - 12 mm
Tensione nominale - 400 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...10 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4046356888127
Codice prodotto
PHC3069666
Cod. produttore
3069666
Produttore
PHC
Lunghezza di asportazione isolamento:
12 mm
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Allineabile:
no
Numero di poli:
16
Dimensione modulare:
8.2 mm