pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3069663 Connettore a innesto di prova - 3069663

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 28

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356888431

Codice prodotto

PHC3069663

Cod. produttore

3069663

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...10 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

28

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...6 mm²

Tensione nominale:

400 V

Larghezza:

147.6 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

no

Profondità:

81 mm

Piani interni esclusi con ponte:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Con presa per test integrata:

no

Economico grazie alla struttura modulare adatta alle proprie esigenze e all'utilizzo di accessori standard CLIPLINE complete. Salvaspazio grazie a connettori di prova compatti e modulari.