pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3062993 AKG 35 GN Morsetto di collegamento - 3062993

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3062993 AKG 35 GN Morsetto di collegamento

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore della sbarra collettrice - 3...6 mm

  • Adatto per - Guida piatta

  • Larghezza della sbarra collettrice - 6...10 mm

  • Sezione max. del conduttore - 35 mm²

  • Max. corrente d'esercizio nominale Ie - 125 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356558389

Codice prodotto

PHC3062993

Cod. produttore

3062993

Produttore

PHC

Spessore della sbarra collettrice:

3...6 mm

Adatto per:

Guida piatta

Larghezza della sbarra collettrice:

6...10 mm

Sezione max. del conduttore:

35 mm²

Max. corrente d'esercizio nominale Ie:

125 A

Adatto per collegamento conduttore circolare:

no

Larghezza del morsetto:

14.3 mm

Adatto per collegamento conduttore di settore:

no

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

no

Morsetto, tensione nominale: 300 V, corrente nominale: 125 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 2,5 mm² - 35 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: verde