pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3062964 AKG 16 GN Morsetto di collegamento - 3062964

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3062964 AKG 16 GN Morsetto di collegamento

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore della sbarra collettrice - 3...6 mm

  • Adatto per - Guida piatta

  • Larghezza della sbarra collettrice - 6...10 mm

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

  • Max. corrente d'esercizio nominale Ie - 76 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356558358

Codice prodotto

PHC3062964

Cod. produttore

3062964

Produttore

PHC

Spessore della sbarra collettrice:

3...6 mm

Adatto per:

Guida piatta

Larghezza della sbarra collettrice:

6...10 mm

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Max. corrente d'esercizio nominale Ie:

76 A

Adatto per collegamento conduttore circolare:

no

Larghezza del morsetto:

9.8 mm

Adatto per collegamento conduttore di settore:

no

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

no

Morsetto, tensione nominale: 300 V, corrente nominale: 76 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 1,5 mm² - 16 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: verde