pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3062142 Portafusibili - 3062142

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3062142 Portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 10,3x38 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356724746

Codice prodotto

PHC3062142

Cod. produttore

3062142

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 10,3x38 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...10 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...10 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

87 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

63 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Larghezza:

17.6 mm

Porta fusibili per la protezione di linee fotovoltaiche fino a 1000 V DC. Per inserti fusibili gPV 10 x 38 a norma IEC 60269-6.