pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3061761 PT 6/1P BU MORSETTO PASSANTE - 3061761

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356649209

Codice prodotto

PHC3061761

Cod. produttore

3061761

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

8.2 mm

Altezza:

57.7 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

42.2 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu