pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3061680 PP-H 6/ 1-L GNYE CONNETTORE PUSH-IN - 3061680

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3061680 PP-H 6/ 1-L GNYE CONNETTORE PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356650373

Codice prodotto

PHC3061680

Cod. produttore

3061680

Produttore

PHC

Maschio, liberamente confezionabili, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², 1. piano, sezione: 0,5 mm² - 10 mm², colore: giallo/verde