PHOENIX CONTACT - PHC3061677 PP-H 6/ 1-L BU CONNETTORE PUSH-IN - 3061677

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile - 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...6 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4046356650342
Codice prodotto
PHC3061677
Cod. produttore
3061677
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tensione nominale:
1000 V
Numero totale di poli escluso contatto di terra:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Larghezza:
8.2 mm
Allineabile:
no
Numero di poli:
1