pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3061486 STTB 2,5/4P MORSETTO A DOPPIO PIANO - 3061486

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Corrente nominale In - 22 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356587990

Codice prodotto

PHC3061486

Cod. produttore

3061486

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Corrente nominale In:

22 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

98.8 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

47.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto passante a due piani, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, tipo di connessione: Attacco connettore, 1. e 2° piano, collegamento a sinistra, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: grigio