pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3061364 Fusibile - 3061364

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3061364 Fusibile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626200811

Codice prodotto

PHC3061364

Cod. produttore

3061364

Produttore

PHC

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

25 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Fusibile cilindrico Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3061364 - FUSE 10 3X38 25A PV FUSIBILE