PHOENIX CONTACT - PHC3061295 Fusibile - 3061295
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 2 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
10 PZ
EAN
4046356523622
Codice prodotto
PHC3061295
Cod. produttore
3061295
Produttore
PHC
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
2 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Fusibili Midget 10 x 38 per una protezione affidabile dei moduli PV e del loro sistema di conduttori. Impiego in linee fotovoltaiche con tensione nominale fino a 1000 V DC. Progettato secondo lo standard fotovoltaico IEC 60269-6.


