PHOENIX CONTACT - PHC3060128 Maschio - 3060128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Numero di poli - 2
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile - 0.2...6 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4046356090292
Codice prodotto
PHC3060128
Cod. produttore
3060128
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Numero di poli:
2
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Tensione nominale:
800 V
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...6 mm²
Numero totale di poli escluso contatto di terra:
2
Larghezza:
12.4 mm
Allineabile:
no


