PHOENIX CONTACT - PHC3058127 RSC 4 MORSETTO PASSANTE A BULLONE - 3058127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.1...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4046356500289
Codice prodotto
PHC3058127
Cod. produttore
3058127
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.1...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.1...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a bullone
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
9 mm
Altezza:
53.3 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
47.1 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


