pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3057416 UTME 4/1P MORSETTO PASSANTE - 3057416

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3057416 UTME 4/1P MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Corrente nominale In - 28 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356520102

Codice prodotto

PHC3057416

Cod. produttore

3057416

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Corrente nominale In:

28 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.14 mm²

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

71.1 mm

Larghezza:

6.2 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

49.5 mm

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Con presa per test integrata:

no

Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio