PHOENIX CONTACT - PHC3050293 Morsetto portafusibili - 3050293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Numero di piani - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356056137
Codice prodotto
PHC3050293
Cod. produttore
3050293
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
82.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
64.9 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
6.2 mm


