pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3050002 RTO 8-TC MORSETTO PASSANTE - 3050002

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3050002 RTO 8-TC MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...35 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356431415

Codice prodotto

PHC3050002

Cod. produttore

3050002

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...35 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

125 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

35...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...35 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

20.2 mm

Altezza:

84 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

63.2 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto passante con connessione a bullone e calotta trasparente, sezione: 2,5 - 35 mm², AWG: 14 - 2, larghezza 20,2 mm, colore: grigio