pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3049521 RTO 5 MORSETTO PASSANTE - 3049521

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3049521 RTO 5 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.1...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356140829

Codice prodotto

PHC3049521

Cod. produttore

3049521

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.1...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.1...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.1...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

16.3 mm

Altezza:

66 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

49.9 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm², 1. piano, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio