PHOENIX CONTACT - PHC3049505 Morsetti di potenza - 3049505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...120 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone
Corrente nominale In - 269 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4046356184090
Codice prodotto
PHC3049505
Cod. produttore
3049505
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
6...120 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Corrente nominale In:
269 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
1
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
120...120 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...120 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a bullone
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
32 mm
Altezza:
64 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
74.6 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


