pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3049411 RT 3-PE MORSETTO CON CONNESSIONE A BULLO - 3049411

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3049411 RT 3-PE MORSETTO CON CONNESSIONE A BULLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.1...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356140164

Codice prodotto

PHC3049411

Cod. produttore

3049411

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.1...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Verde-giallo

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

12.3 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Profondità:

66 mm

Morsetti comp. per conduttori terra, Attenzione: per i capocorda non isolati impiegare l'estensione di linee BE-RT... (vedere accessori)!, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde