pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3049408 Morsetti di potenza - 3049408

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3049408 Morsetti di potenza

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...120 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 269 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356184076

Codice prodotto

PHC3049408

Cod. produttore

3049408

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...120 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

269 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

120...120 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...120 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

32 mm

Altezza:

64 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

74.6 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Per la connessione di massimo quattro conduttori.