PHOENIX CONTACT - PHC3049204 Morsetti di potenza - 3049204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 2.5...35 mm²
Corrente nominale In - 125 A
Confezione
25 PZ
EAN
4046356184038
Codice prodotto
PHC3049204
Cod. produttore
3049204
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...35 mm²
Corrente nominale In:
125 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Larghezza:
16 mm
Altezza:
64 mm
Profondità:
64 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no


