PHOENIX CONTACT - PHC3049110 RT 3 BU MORSETTO PASSANTE A BULLONE - 3049110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.1...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4046356140157
Codice prodotto
PHC3049110
Cod. produttore
3049110
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.1...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.1...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.1...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a bullone
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
12.3 mm
Altezza:
66 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
51 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


