pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3049039 RT 5-T MORSETTO PASSANTE - 3049039

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3049039 RT 5-T MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.1...6 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a bullone

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356139991

Codice prodotto

PHC3049039

Cod. produttore

3049039

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.1...6 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

16.3 mm

Profondità:

91.4 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

La semplicità e la velocità di connessione sono garantite dall'aletta ribaltabile in cui i dadi di serraggio vengono alloggiati in modo imperdibile. Quando l'aletta è ribaltata, il bullone è pronto per l'inserzione del capocorda; dopo averla chiusa fino allo scatto, il dado si centra automaticamente sul bullone e può essere avvitato agevolmente.. Semplice ponticellamento e ripartizione del potenziale grazie ai ponticelli ad innesto brevettati del sistema CLIPLINE complete. Il serraggio delle viti è assicurato contro allentamenti involontari mediante apposite rondelle elastiche imperdibili. Abbondante spazio per la siglatura al centro del morsetto e sui punti di connessione.