pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3048580 Portafusibili - 3048580

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3048580 Portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale - 600 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4046356115971

Codice prodotto

PHC3048580

Cod. produttore

3048580

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

600 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...16 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1...16 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

79.3 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

56.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...90 °C

Larghezza:

17.6 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: Class CC, tensione nominale: 600 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 25 mm², sezione: 1,5 mm²- 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero