PHOENIX CONTACT - PHC3048386 Portafusibili - 3048386

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 10,3x38 mm
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
12 PZ
EAN
4017918976293
Codice prodotto
PHC3048386
Cod. produttore
3048386
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 10,3x38 mm
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
690 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...16 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...10 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
79.3 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
64 mm
Temperatura d'esercizio:
-50...85 °C
Larghezza:
17.6 mm


