PHOENIX CONTACT - PHC3048360 Morsetto portafusibili - 3048360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Esecuzione del portafusibili - Avvitabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4017918976279
Codice prodotto
PHC3048360
Cod. produttore
3048360
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Altro
Esecuzione del portafusibili:
Avvitabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
400 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...35 mm²
Corrente nominale In:
63 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...25 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
84 mm
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Profondità:
75 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
27 mm


