PHOENIX CONTACT - PHC3047727 Morsetto passante - 3047727

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...16 mm²
Corrente nominale In - 125 A
Confezione
50 PZ
EAN
4046356178471
Codice prodotto
PHC3047727
Cod. produttore
3047727
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...16 mm²
Corrente nominale In:
125 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Larghezza:
16 mm
Altezza:
63.2 mm
Profondità:
61.2 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no


