pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047676 Morsetto passante - 3047676

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3047676 Morsetto passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...16 mm²

  • Corrente nominale In - 125 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356762649

Codice prodotto

PHC3047676

Cod. produttore

3047676

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Corrente nominale In:

125 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

16 mm

Altezza:

63.2 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Altro

Piani interni esclusi con ponte:

no

Con i ponticelli di riduzione è possibile collegare ai blocchetti di alimentazione morsetti con connessioni diverse ad es. il morsetto a vite UT 35 con il morsetto Push-in 2,5.