pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047442 UTMED 6-PE MORSETTO DI TERRA - 3047442

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356291118

Codice prodotto

PHC3047442

Cod. produttore

3047442

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...10 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...10 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...10 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Larghezza:

8.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

100.8 mm

Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde