pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047413 UTMED 6 MORSETTO PASSANTE - 3047413

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3047413 UTMED 6 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356291125

Codice prodotto

PHC3047413

Cod. produttore

3047413

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...10 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.25 mm²

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

100.8 mm

Larghezza:

8.2 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Profondità:

49.6 mm

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio