PHOENIX CONTACT - PHC3047303 DP-UTTB 2,5/4 PIASTRINA DISTANZIATRICE - 3047303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.58 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4017918997274
Codice prodotto
PHC3047303
Cod. produttore
3047303
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.58 mm
Piastrina distanziatrice, profondità: 33 mm, larghezza: 2,6 mm, altezza: 69,9 mm, colore: grigio
Un prodotto PHOENIX CONTACT
Scopri la serie PHOENIX CONTACT


