pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047280 RB UT 35-ST(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIO - 3047280

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3047280 RB UT 35-ST(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo riduttore

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Dimensione modulare - 10.8 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356055970

Codice prodotto

PHC3047280

Cod. produttore

3047280

Produttore

PHC

Tipologia:

Raccordo riduttore

Numero di morsetti cavallottati:

2

Dimensione modulare:

10.8 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello di riduzione, passo: 10,8 mm, numero poli: 2, colore: rosso