PHOENIX CONTACT - PHC3047264 RB UT 6-ST(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZION - 3047264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo riduttore
Numero di morsetti cavallottati - 2
Dimensione modulare - 9.5 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4046356055956
Codice prodotto
PHC3047264
Cod. produttore
3047264
Produttore
PHC
Tipologia:
Raccordo riduttore
Numero di morsetti cavallottati:
2
Dimensione modulare:
9.5 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Ponticello di riduzione, passo: 9,5 mm, numero poli: 2, lunghezza: 33 mm, colore: rosso


