pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047138 AGK 4-UT 35 MORSETTO DI SERRAGGIO - 3047138

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3047138 AGK 4-UT 35 MORSETTO DI SERRAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356055901

Codice prodotto

PHC3047138

Cod. produttore

3047138

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

1000 V

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Larghezza:

8.1 mm

Allineabile:

no

Il morsetto opzionale con presa di derivazione completamente isolato consente una presa di tensione. Ampia superficie di siglatura.