pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047060 RB UT 10-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE - 3047060

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3047060 RB UT 10-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo riduttore

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Dimensione modulare - 10.2 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918975685

Codice prodotto

PHC3047060

Cod. produttore

3047060

Produttore

PHC

Tipologia:

Raccordo riduttore

Numero di morsetti cavallottati:

2

Dimensione modulare:

10.2 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello di riduzione, passo: 10,2 mm, numero poli: 2, lunghezza: 29 mm, colore: rosso