pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3046692 UTTB 2,5-LA 24 RD MORSETTO A VITE - 3046692

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3046692 UTTB 2,5-LA 24 RD MORSETTO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918997229

Codice prodotto

PHC3046692

Cod. produttore

3046692

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

24 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

2

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5.2 mm

Profondità:

69.9 mm

Componente morsetto componibile, La tensione è determinata dal tipo di LED scelto., tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio