pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3046676 UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL MORSETTO A VITE - 3046676

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3046676 UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL MORSETTO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918997205

Codice prodotto

PHC3046676

Cod. produttore

3046676

Produttore

PHC

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5.2 mm

Profondità:

69.9 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Spessore di soli 5,2 mm.