pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3046333 Morsetto passante - 3046333

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3046333 Morsetto passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 76 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918975678

Codice prodotto

PHC3046333

Cod. produttore

3046333

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

76 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

10.2 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

47.7 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Verde

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3046333 - UT 10 GN Morsetto a vite