pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3046278 UT 4-MT BU MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3046278

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3046278 UT 4-MT BU MORSETTO UNIVERSALE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Orientabile

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,07 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918975616

Codice prodotto

PHC3046278

Cod. produttore

3046278

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Esecuzione della separazione longitudinale:

Orientabile

Colore:

Blu

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.14 mm²

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

57.8 mm

Larghezza:

6.2 mm

Esecuzione della separazione trasversale:

Senza

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

no

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

49.1 mm

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Con presa per test integrata:

no

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, Corrente continua termica Ith: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu