pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3046237 UT 4-MTD-BE COMPONENTE MORSETTO COMPONIB - 3046237

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3046237 UT 4-MTD-BE COMPONENTE MORSETTO COMPONIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Corrente nominale In - 0.5 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356624640

Codice prodotto

PHC3046237

Cod. produttore

3046237

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Corrente nominale In:

0.5 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

57.8 mm

Profondità:

47.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Componente morsetto componibile, per il montaggio di componenti selezionabili a piacere, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 0,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio