PHOENIX CONTACT - PHC3046184 Morsetto passante - 3046184

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Confezione
50 PZ
EAN
4017918956592
Codice prodotto
PHC3046184
Cod. produttore
3046184
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
6.2 mm
Profondità:
57.8 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no


