pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3046173 Morsetto con sezionatore a coltello - 3046173

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3046173 Morsetto con sezionatore a coltello

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356918459

Codice prodotto

PHC3046173

Cod. produttore

3046173

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.14 mm²

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

57.8 mm

Larghezza:

6.2 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

no

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

49.1 mm

Piani interni esclusi con ponte:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Con presa per test integrata:

Adatto per la tecnica di processo grazie all'omologazione Ex-nA. Esecuzione compatta ed elevato carico di corrente ammesso di 20 A. Il doppio vano di ponticellamento consente la ripartizione individuale del potenziale e l'alimentazione.