pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3046145 UT 6-MTL MORSETTO SEZIONATORE - 3046145

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3046145 UT 6-MTL MORSETTO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626007984

Codice prodotto

PHC3046145

Cod. produttore

3046145

Produttore

PHC

Morsetto con sezionatore a coltello, con linguetta di azionamento, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio