PHOENIX CONTACT - PHC3046144 UT 4-MTL MORSETTO A VITE - 3046144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626007977
Codice prodotto
PHC3046144
Cod. produttore
3046144
Produttore
PHC
Morsetto con sezionatore a coltello, con linguetta di azionamento, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15,colore: grigio


