pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3045499 UPBV 2,5/10 SPINE UT-COMBI - 3045499

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3045499 UPBV 2,5/10 SPINE UT-COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...4 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356055697

Codice prodotto

PHC3045499

Cod. produttore

3045499

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

500 V

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

10

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Larghezza:

52 mm

Allineabile:

no

Numero di poli:

10

I connettori collegati possono essere introdotti direttamente nella canalina portacavi risparmiando spazio.