pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3045431 UPBV 2,5/ 5 SPINE UT-COMBI - 3045431

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3045431 UPBV 2,5/ 5 SPINE UT-COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356055642

Codice prodotto

PHC3045431

Cod. produttore

3045431

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

5

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...4 mm²

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

5

Larghezza:

26 mm

Allineabile:

no

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio