PHOENIX CONTACT - PHC3045253 UPBV 2,5/ 1 GNYE SPINE UT-COMBI - 3045253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Inserto maschio
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Numero di poli - 1
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
50 PZ
EAN
4046356113359
Codice prodotto
PHC3045253
Cod. produttore
3045253
Produttore
PHC
Tipologia:
Inserto maschio
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Numero di poli:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...4 mm²
Numero totale di poli escluso contatto di terra:
1
Larghezza:
5.2 mm
Allineabile:
no