PHOENIX CONTACT - PHC3044674 UTT 2,5-2TG-P/P MORSETTO SEZIONATORE - 3044674

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4046356894128
Codice prodotto
PHC3044674
Cod. produttore
3044674
Produttore
PHC
Morsetto sezionatore, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 400 V, Corrente continua termica Ith: 16 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio


